Referencje
INA:GIHNRK20-LO-B
Rubix:596978
Producent:0066345080000
EAN:4012802525557


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 47 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIHNRK20-LO-B
Głowica tłoczyska hydrauliczna, z urządzeniem zaciskowym do gwintu, gwint prawy, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, otwarta konstrukcja
Hydrauliczna końcówka drążka, z zaciskiem gwintowym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN 24338 ISO 6982, konstrukcja otwarta
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 75,5x47x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 352 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica głowicy | 47 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gihnrk..-lo |
| Długość | 75.5 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 226,73 Netto
/ Sztuka
zł 278,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie