Referencje
INA:GAL12-UK
Rubix:520676
Producent:0066337060000
EAN:4012802524642


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 34 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GAL12-UK
Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint lewy, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: Kompozyt PTFE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ M, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, konstrukcja otwarta
Mocne strony
Wytrzymuje obciążenia jednokierunkowe. W pewnych warunkach wytrzymuje obciążenia przemienne.
Zastosowania
Nadaje się do powolnych ruchów przy małych i średnich kątach oscylacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 84,74 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica głowicy | 34 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gal..-uk |
| Długość | 71 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,16 Netto
/ Sztuka
zł 120,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie