Łożyska oczkowe SKF SI 45 ES-2RS

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SI 45 ES-2RS
Rubix:648103
Producent:23333
EAN:7316570619867
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica głowicy28 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SI 45 ES-2RS


Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym z uszczelnieniami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3230 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica głowicy28 mm
Materiałstal
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriasi
Gwint wewnętrznym45×3
Ciężar3.2 kg
Dyn. Nośność127000 N
Kąt7 °
Grubość32 mm
Średnica rozwiercania45 mm
Połączenietesta snodata con filettatura interna (gambo filettato) m45×3
Długość199 mm
Średnica zewn.104 mm
  • Termin dostawy na zapytanie