Jednorazowy kombinezon 3M 7100016008
Kombinezon ochronny 3M™ 4532+
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100016008
Rubix:2452798
Producent:7100016008
EAN:04046719833658

Informacje techniczne
| Rozmiar | 2xl |
|---|---|
| Główny materiał | włóknina |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4532+ KAT.III 5/6 niebieski r.XXL 7100016008
Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ zapewnia ochronę przed ograniczonymi rozpryskami chemikaliów, cieczy i toksycznych pyłów, w tym cząstek jądrowych. Spełnia on szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 1149 Ochrona antystatyczna, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Można go łatwo zidentyfikować dzięki jasnoniebieskiemu trójkątowi w niebieskim kombinezonie, który jest wykonany z tego samego materiału SSMMS o gramaturze 52 g/m², co reszta. Kombinezon ten został poddany specjalistycznej obróbce, która zapewnia zwiększoną odporność na działanie cieczy oraz olejów i alkoholi. Ta unikalna powłoka oznacza, że możemy zaoferować miękki, super oddychający komfort SSMMS z ulepszoną odpornością na ciecze, zwykle kojarzoną z laminatem. Kombinezon ochronny 3M 4532+ jest miękki i oddychający, a jednocześnie wytrzymały i mocny, o gramaturze 52 g/m². Wykonany jest z SSMMS, który jest warstwą spunbond wewnątrz i podwójną warstwą na zewnątrz oraz 2 warstwami materiału meltblown w środku. Spunbond działa jako gładka wytrzymałość i ochrona przed rozpryskami, podczas gdy warstwy Meltblown zapewniają skomplikowaną wielowarstwową sieć mikrowłókien, które filtrują suche cząsteczki. Miękki, oddychający i bardzo lekki materiał włókninowy pozwala na łatwiejsze uwalnianie ciepła i wilgoci z ciała, zapewniając dłuższy komfort noszenia i zwiększając wydajność w miejscu pracy. Wartościowa konstrukcja z 3-panelowym kapturem dobrze współpracującym z innymi środkami ochrony indywidualnej, miękkimi mankietami z dzianiny dla bezpiecznego i wygodnego ułożenia ramion, związanym trójkątnym panelem klinowym i dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym, talią i kostkami zapewnia łatwe zdejmowanie, lepsze dopasowanie i spokój ducha.
3M™ Protective Coverall 4532+ has a unique specialist material treatment which offers enhanced liquid hold out with added oil and alcohol repellency. Certified to Type 5 for hazardous particles and Type 6 for limited chemical splash it offers the soft super breathable comfort of an SSMMS with the improved liquid performance normally associated with a laminate.
Mocne strony
Unikalna hydrofobowość dzięki obróbce materiału odpornego na olej i alkohol
Miękki i wytrzymały wielowarstwowy materiał SSMMS o gramaturze 52 g/m² zapewnia wysoką wydajność
Wykonana z super oddychającej włókniny SSMMS dla efektywnego uwalniania ciepła i wilgoci ciała oraz zmniejszenia stresu cieplnego
3-panelowy kaptur, wzmocniony trójkątny klin, dwukierunkowy zamek błyskawiczny i klapa sztormowa z taśmą uszczelniającą, elastyczne plecy i kostki dla lepszej swobody ruchów
Miękki i wytrzymały wielowarstwowy materiał SSMMS o gramaturze 52 g/m² zapewnia wysoką wydajność
Wykonana z super oddychającej włókniny SSMMS dla efektywnego uwalniania ciepła i wilgoci ciała oraz zmniejszenia stresu cieplnego
3-panelowy kaptur, wzmocniony trójkątny klin, dwukierunkowy zamek błyskawiczny i klapa sztormowa z taśmą uszczelniającą, elastyczne plecy i kostki dla lepszej swobody ruchów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 2xl |
|---|---|
| Główny materiał | włóknina |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | sms |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie