Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej PTN UCFC209

Jednostka z kołnierzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:UCFC209
Rubix:2204713
Producent:893599
EAN:3660338460579
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania93.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC209


Żeliwne jednostki z obudową kołnierzową. Wkłady obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe — jednostki z kołnierzem - Żeliwo

Mocne strony


Wysoka efektywność kosztowa
Wysoka wszechstronność
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe
Gotowe do montażu
Smarowane i uszczelnione łożysko

Zastosowania


Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania93.3 mm
Materiałżeliwo
Wysokość40.2 mm
Seriaucfc200
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Średnica zewn.160 mm
Ciężar2.7 kg
zł 72,34 Netto
/ Sztuka
zł 88,98 Brutto
  • Dostępny