Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSFT1025-20K

Samosmarujące łożysko kołnierzowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MSFT1025-20K
Rubix:664205
Producent:MSFT1025-20K R
EAN:00747023012695
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość123.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSFT1025-20K


Zespoły Self-Lube® charakteryzują się szerokim zakresem konstrukcji odlewanych obudów i wkładek. Wszystkie są produkowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, w których jakość materiałów jest wyjątkowa. Ponadto, wszystkie obudowy są dostarczane z portami dosmarowywania i są zaprojektowane tak, aby absorbować niewspółosiowość podczas montażu. Najpopularniejsze konstrukcje to mostkowe, kwadratowe, owalne i napinające. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością montażu w wielu zastosowaniach w przemyśle.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna900 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość123.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość28.6 mm
Długość68.3 mm
Seriamsft 1000-k
Całkowita szerokość łożyska29 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Ciężar0.9 kg
zł 161,48 Netto
/ Sztuka
zł 198,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie