Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TSFT1.1/2
Zespół łożyska kołnierzowego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TSFT1.1/2
Rubix:666802
Producent:TSFT1.1/2 R
EAN:00747023035168


Informacje techniczne
| Szerokość | 171.4 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSFT1.1/2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1900 g |
|---|---|
| Szerokość | 171.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
| Wysokość | 34.9 mm |
| Długość | 101.6 mm |
| Seria | sft |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Ciężar | 1.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 256,61 Netto
/ Sztuka
zł 315,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie