Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLZ205

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLZ205
Rubix:3145691
Producent:EXFLZ.205
EAN:3413529528011
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLZ205


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość124 mm
Długość70 mm
Seriaexflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.75 kg
80,77 Netto
/ Sztuka
99,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie