Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SFT50
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SFT50
Rubix:136115
Producent:SFT50 R
EAN:00747023027811


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60.53 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT 50
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
SFT50 - RHP żeliwna jednostka łożyskowa kołnierzowa - średnica wału 50mm
Mocne strony
SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 60.53 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 188.9 mm |
| Długość | 115.9 mm |
| Seria | sft |
| Całkowita szerokość łożyska | 115.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Średnica zewn. | 115.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 182,1 Netto
/ Sztuka
zł 223,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie