Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYM 3. TF/W64
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYM 3. TF/W64
Rubix:646148
Producent:223337
EAN:7316572446669




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYM 3. TF/W64
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6897 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
| Szerokość | 82.65 mm |
| Średnica zewn. | 196.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
