Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TSF35DEC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TSF35DEC
Rubix:666792
Producent:TSF35DEC R
EAN:00747023035373


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 117.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSF35DEC
Seria standardowa, żeliwna obudowa. Potrójna uszczelka nitrylowa.
Mocne strony
TSF dostarczany z łożyskiem T1000G, a TSF-DEC z łożyskiem T1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 117.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 31.4 mm |
| Długość | 117.5 mm |
| Seria | sf |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.13 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Ciężar | 1.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 175,32 Netto
/ Sztuka
zł 215,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie