Referencje
SNR:USF204CC
Rubix:3147166
Producent:USF.204.CC
EAN:3413529557585




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF204CC
Obudowa z żeliwa szarego,łożysko zaciskowe ze śrubami zaciskowymi,prosta uszczelka wargowa,
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Długość | 86 mm |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.54 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,96 Netto
/ Sztuka
zł 136,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie