Referencje
SNR:GSF25
Rubix:430499

Informacje techniczne
| Szerokość | 95 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy GSF25
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 95 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Długość | 95 mm |
| Seria | gsf |
| Całkowita szerokość łożyska | 95 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie