Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFS 326D1
Jednostka kołnierzowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCFS 326D1
Rubix:666969
EAN:00029176574863

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Szerokość | 470 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 320 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFS326D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Szerokość | 470 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 320 mm |
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 470 mm |
| Seria | ucfs |
| Całkowita szerokość łożyska | 135 mm |
| Średnica otworów mocowania | 41 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5798,99 Netto
/ Sztuka
zł 7132,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie