Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UKFC208
Jednostka łożyskowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UKFC208
Rubix:3035942
EAN:0013992170965


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC208
Mocne strony
•Jednostki kołnierzowe UKFC z pilotem są zalecane do zastosowań przemysłowych
gdzie występują normalne obciążenia
• Jednostki kołnierzowe UKFC z pilotem zapewniają dokładne dopasowanie montażowe
i lepsze podparcie dla dużych obciążeń
Każda jednostka dostarczana jest zmontowana i gotowa do montażu, przy użyciu
śrub przez kołnierz
Te jednostki wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym o samoregulujących się sferycznych
średnicach zewnętrznych, które kompensują
niewspółosiowość wału
Obudowy serii Timken UKFC zawierają wkład łożyskowy Timken z stożkowym
otworem (UK) do stosowania z tuleją adapterową
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Dostarczone z nyplem do ponownego smarowania(1)
Konstrukcja z uszczelnieniem klejonym jest dobrze przystosowana do zastosowań przemysłowych
obejmujących wilgotne lub zabrudzone środowiska
Wymiary rozstawu otworów na śruby oraz położenie osi wału są
zamienne z jednostkami konkurencyjnymi
Obudowa zaprojektowana dla łatwości wymiany łożyska
gdzie występują normalne obciążenia
• Jednostki kołnierzowe UKFC z pilotem zapewniają dokładne dopasowanie montażowe
i lepsze podparcie dla dużych obciążeń
Każda jednostka dostarczana jest zmontowana i gotowa do montażu, przy użyciu
śrub przez kołnierz
Te jednostki wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym o samoregulujących się sferycznych
średnicach zewnętrznych, które kompensują
niewspółosiowość wału
Obudowy serii Timken UKFC zawierają wkład łożyskowy Timken z stożkowym
otworem (UK) do stosowania z tuleją adapterową
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Dostarczone z nyplem do ponownego smarowania(1)
Konstrukcja z uszczelnieniem klejonym jest dobrze przystosowana do zastosowań przemysłowych
obejmujących wilgotne lub zabrudzone środowiska
Wymiary rozstawu otworów na śruby oraz położenie osi wału są
zamienne z jednostkami konkurencyjnymi
Obudowa zaprojektowana dla łatwości wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowania obejmujące wilgotne lub zabrudzone środowiska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84.8 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 46 mm |
| Seria | u |
| Całkowita szerokość łożyska | 26 mm |
| Zacisk | 11 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 17800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29100 N |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Ciężar | 2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,22 Netto
/ Sztuka
zł 149,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie