Referencje
SNR:USF205N
Rubix:3147175
Producent:USF.205.N
EAN:3413529520640




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF205N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie jednostronne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 95 mm |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.75 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,99 Netto
/ Sztuka
zł 67,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie