Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL208-24CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCFL208-24CO
Rubix:3145945
Producent:SUCFL.208-24.CO
EAN:3413529551439
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38.1 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL208-24CO


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus z odlewanej stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.38.1 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałstal nierdzewna
Seriasucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32000 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.64 kg
zł 571,65 Netto
/ Sztuka
zł 703,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie