Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL209N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL209N
Rubix:3146586
Producent:UCFL.209.N
EAN:3413529520985
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL209N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Wysokość188 mm
Długość108 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.82 kg
zł 165,75 Netto
/ Sztuka
zł 203,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie