Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFA210N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFA210N
Rubix:3147263
Producent:USFA.210.N
EAN:3413529526314
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA210N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład kulkowy radialny ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość115 mm
Seriausfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.16 kg
zł 151,7 Netto
/ Sztuka
zł 186,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie