Referencje
SNR:UKFCE205H
Rubix:3146972
Producent:UKFCE.205H
EAN:3413529532735




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFCE205H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 115 mm |
| Seria | ukfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.81 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 91,6 Netto
/ Sztuka
zł 112,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie