Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NTN UCFCX20D1

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UCFCX20D1
Rubix:1218721
Producent:UCFCX20D1
EAN:4547359213157
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Szerokość117.5 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFCX20D1


korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Zastosowania

obecność SVHC >0,1% - Substancja : Ołów
Nr CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Szerokość117.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfcx
Liczba otworów4
Średnica zewn.190 mm
Ciężar18000 kg
zł 1444,84 Netto
/ Sztuka
zł 1777,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie