Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11724060
HyFlex 11724
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11724060
Rubix:1007604
Producent:11724060
EAN:0076490052843

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX 11-724/6
Nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy. Opatentowana technologia firmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy komfort i większą sprawność manualną. Kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic w warunkach, w których występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie grzbietu dłoni. Szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w miejscach, gdzie łatwo się brudzą.
Excellent flexibility and fit with optimal cut protection.
Mocne strony
Wyjątkowa elastyczność i dopasowanie oraz optymalny poziom ochrony przed przecięciami.
Zastosowania
Montaż i kontrola komponentów.Montaż i demontaż sprzętu.Montaż i demontaż.Nakładanie wykończeń na materiały i produkty.Ładowanie i rozładowywanie pojazdów.Obsługa towarów przychodzących.Konserwacja.Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX.Ślusarstwo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 33 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | elastan |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | elastan / hppe / poliuretan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,75 Netto
/ Sztuka
zł 35,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie