Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Guide 330-10
Rękawice robocze antyprzecięciowe GUIDE 330
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Guide:330-10
Rubix:2107467
Producent:223590676
EAN:7325930091755

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice robocze antyprzecięciowe GUIDE 330 R.10
Bardzo cienka rękawica chroniąca przed przecięciem — pozwala uniknąć przegrzania przez cały dzień pracy. Duża czułość dotyku w opuszkach. Obszar dłoni zanurzeniowo powleczony nitrylem. Ochrona przed przecięciem na poziomie C. Zatwierdzony 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym. Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym. Możliwość obsługi ekranu dotykowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | hppe |
| Kontakt z żywnością | nie |
| ESD | tak |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Kolor | czarny |
| Materiał | nitryl, poliester, włókno szklane, elastan, polietylen |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny