Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A690GRR
A690 - 18-calowy (45 cm) rękaw odporny na przecięcie
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:A690GRR
Rubix:573674
EAN:5036108210909

Informacje techniczne
| Typ | z rękawami |
|---|---|
| Rozmiar | rozmiar uniwersalny |
| Odporność na przecięcie | d |
Szczegóły produktu : Rękaw antyprzecięciowy 45cm A690GRR
Ochronny rękaw rurowy na poziomie cięcia D zapewniający odporność na przecięcia i ciepło w obszarze nadgarstka i ramienia. Otwór na kciuk zapewnia bezpieczne dopasowanie. Można prać w pralce. Sprzedawane pojedynczo Podszewka: HPPE
Colour : Grey
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | z rękawami |
|---|---|
| Rozmiar | rozmiar uniwersalny |
| Odporność na przecięcie | d |
| Główny materiał | hppe |
| Długość | 450 mm |
| Kolor | szary |
| Materiał | hppe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,51 Netto
/ Sztuka
zł 32,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie