Referencje
Ansell:70-766-7
Rubix:439552
Producent:70766070
EAN:0076490485597

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na przecięcie | 4 |
Szczegóły produktu : Rękawice odporne na przecięcia
- Z wzmocnionym kciukiem i szwami przeniesionymi na grzbiety palców, co zmniejsza narażenie na przecięcia i zapewnia lepszą ochronę i dłuższą żywotność
- Ochrona przed przebiciami i doskonała przyczepność nawet w zaolejonym środowisku dzięki zastosowaniu wysokiej jakości skóry w dłoni<
- Wersja ActivArmr® 70-766 ma dłuższy mankiet dla dodatkowej ochrony
- Wyściełana wewnątrz dla wygody kolorowym poliestrem / bawełną
Advanced cut protection combined with premium leather for superior grip.
Mocne strony
- Durable leather pad double-stitched with DuPont™ Kevlar® fiber to ensure superior grip and protection against sharp snags and punctures
- Engineered yarns provide high cut protection-to-weight ratio
- 10-gauge, mediumweight cut resistant yarn and reinforced thumb crotch
- Protection all the way to the fingertips
- Protects hands from intermittent heat contact up to 93ºC
Zastosowania
Handling sharp or irregular metal pieces|Press shop operations
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 171 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na przecięcie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | bez |
| Materiał | nylon/akryl/kevlar® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie