Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 48-706-7

EDGE® 48-706

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:48-706-7
Rubix:2398059
Producent:48706070
EAN:10076490450332
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar7
Odporność na przecięciea
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe 48-706 r.7


Wykonane z bezszwowej wyściółki powlekanej zanurzeniowo pianką nitrylową. Poziom C według normy EN ISO 13997 zapewnia dobrą odporność na przecięcie. Powłoka z pianki nitrylowej zapewnia bardzo dobrą wydajność w zakresie odporności na ścieranie i chwytności. Idealne do prac średnich i ciężkich, które wymagają odporności na ścieranie i przecięcia oraz chwytności. Najlepsza alternatywa dla rękawic skórzanych do prac ciężkich oraz powlekanych zanurzeniowo poliuretanem, odpornych na przecięcia rękawic dzianych.
Cost effective solution for medium weight applications requiring high level of cut performance in dry or slightly oily environments.

Mocne strony

Wytrzymała powłoka z pianki nitrylowej Znakomita wygoda i sprawność manualna Wysoki poziom ochrony przed przecięciami (na poziomie C zgodnie z normami EN ISO, na poziomie 3 zgodnie z normami ANSI) Doskonała odporność na ścieranie Zgodność z normami EN420 (Wymagania ogólne) i EN388 (Zagrożenia mechaniczne) Oddychająca wyściółka zapewniająca użytkownikom końcowym bardzo wysoki poziom komfortu Dobra chwytność w środowisku suchym i lekko zaolejonym

Zastosowania

Ogólne prace konserwacyjne|Montaż sprzętu komputerowego|Obróbka/tłoczenie/szlifowanie|Formowanie|Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych|Ogólna obsługa materiałów surowych|Budowa siedzeń i konstrukcji ramowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar7
Odporność na przecięciea
Główny materiałhppe
Kontakt z żywnościąnie
Środowisko użytkowaniasucha
Odporność na ścieranie5
Powłoka rękawicnitryl
Długość270 mm
Kolorszary
Materiałhppe, włókno szklane, nylon, poliester, spandex
26,98 Netto
/ Sztuka
33,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar