Rękawice odporne na chemikalia MAPA 34321140

Harpoon 321

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:34321140
Rubix:480605
Producent:34321140
EAN:3245423211207
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówkpt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Harpon 321-10


Rękawica z naturalnego lateksu w kolorze pomarańczowym, podkład tekstylny. Wykończenie falowane. Długość: 32 cm.
Normy: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Typ B_KPT

Mocne strony

Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Odporny na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów. Komfort dzięki flokowanej bawełnianej wyściółce. Dobra izolacja termiczna.

Zastosowania

Rybołówstwo: obsługa ryb, ogrodnictwo warzywne, hodowla ostryg, prace w kontakcie z produktami mrożonymi.
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówkpt
Główny materiałlateks
ESDnie
Opakowanie50
Kolorpomarańczowy
Grubość1.35 mm
Materiałlateks naturalny
28,91 Netto
/ Sztuka
35,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar