Referencje
MAPA:299-7
Rubix:480596
Producent:34299137
EAN:3245422993173


Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | aklmpt |
Szczegóły produktu : Rękawice Industrial 299-7
Rękawica z naturalnego niebieskiego lateksu, chlorowana. Krój festonowy, długość: 42 cm.
Normy: EN388_3121X, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AKLMPT, EN ISO 374-5: 2016
Normy: EN388_3121X, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AKLMPT, EN ISO 374-5: 2016
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Odporna na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów. Komfort dzięki podszyciu z bawełnianego flokingu. Dobra izolacja termiczna.
Zastosowania
Inne branże: przemysł farmaceutyczny, prace konserwacyjne w wilgotnym środowisku. Przemysł mechaniczny: prace konserwacyjne w wilgotnym środowisku (woda, oleje, smary, węglowodory).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | aklmpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Kolor | pomarańczowy |
| Grubość | 0.9 mm |
| Materiał | naturalny lateks |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,89 Netto
/ Sztuka
zł 13,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie