Referencje
Bahco:SB7755-3/8
Rubix:2312631
EAN:7314153010100


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 215 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grzechotka 2-kierunkowa 3/8" ergo SB7755-3/8
Mocne strony
•Wysokiej jakości stal stopowa
Wysokopołyskowe wykończenie
Łatwa zmiana kierunku jedną ręką, poprzez krótkie obrócenie pierścienia odwracającego, opatentowane
Szybkie zwalnianie nasadek przez naciśnięcie przycisku blokującego
Zintegrowany dysk szybkiego obracania przyspieszający pracę przy dokręcaniu lub luzowaniu łatwo obracających się śrub
Dostępne części zamienne
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
SB = pakowane detalicznie na plastikowej karcie informacyjnej
Wysokopołyskowe wykończenie
Łatwa zmiana kierunku jedną ręką, poprzez krótkie obrócenie pierścienia odwracającego, opatentowane
Szybkie zwalnianie nasadek przez naciśnięcie przycisku blokującego
Zintegrowany dysk szybkiego obracania przyspieszający pracę przy dokręcaniu lub luzowaniu łatwo obracających się śrub
Dostępne części zamienne
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
SB = pakowane detalicznie na plastikowej karcie informacyjnej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 215 mm |
| Wykończenie | polerowany |
| Ciężar | 245 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie