Referencje
Gedore:31 K 6
Rubix:754952
Producent:6243060
EAN:4010886624302


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 31 r en 31 vr inzetringen (8-13) '' |
|---|---|
| Długość | 150 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka bezstopniowa bez 31 K 6 6243060
Grzechotka z zapadką swobodnego biegu bez pierścieniaWykonanie: Wykonana ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganowo. Klucz cierny do wymiennych podwójnie sześciokątnych (profil UnitDrive) oraz kwadratowych pierścieni wkładanych. Uwaga: Pierścienie wkładane patrz (nr zam. 5831 i 5832).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 31 r en 31 vr inzetringen (8-13) '' |
| Długość | 150 mm |
| Średnica | 20 mm |
| Model | 31 k 6 |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 70 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie