Grzechotka Stahlwille 512QR N80

Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 80 zębów

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stahlwille:512QR N80
Rubix:1060954
Producent:13111120
EAN:4018754256778
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość265.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka QuickRelease 1/2 13111120


Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 80 zębów
Wykonanie: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
512QR N80
Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną główką i blokadą bezpieczeństwa QuickRelease. Z rękojeścią 2-komponentową. Do prac w wąskich przestrzeniach, dzięki bezśrubowemu połączeniu idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ograniczonych przestrzeniach np. w lotnictwie (FOD).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)41x41x270 mm
Waga Logistyczna647 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość265.5 mm
Średnica41 mm
Ciężar647 g
  • Termin dostawy na zapytanie