Grzechotka Gedore 1993 U-20 G

Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 60 zębów, zakrzywiona

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:1993 U-20 G
Rubix:754968
Producent:2746786
EAN:4010886937709
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość270 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka przełączalna 1/2" 1993 U-20 G 2746786


Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 60 zębów, zakrzywiona
Wykonanie: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
1993 U-20 G
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, zakrzywiona do trudno dostępnym miejsc, z owalną główką i przyciskiem zwalniającym. Automatyczne przełączanie na pracę w kierunku prawym i lewym. Rękojeść z antypoślizgową, 2-komponentową osłonką z tworzywa sztucznego.
Reversible ratchet 1/2", handle offset Used throughout industry and the automotive world - and as well in confined spaces Torque acc. to DIN 3122, ISO 3315 Handle offset for barely accessible places Reduces the risk of injury to the fingers when working on flat surfaces Small, drop shaped head for confined areas Fine-toothed (60 teeth), with lever change and push-button release Return angle 6 degrees Non-slip 2-component handle with hanging hole For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna540 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość270 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar540 g
zł 323,81 Netto
/ Sztuka
zł 398,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie