Grzechotka Gedore 3293 U-2

Odwracalna grzechotka-3293

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:3293 U-2
Rubix:415962
Producent:6278600
EAN:4010886627860
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Długość510 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka dwukierunkowa 3/4 3293 U-2 6278600


Grzechotka dwukierunkowa 3/4", z tarczą przełączającą
3293 U-2
Wykonanie: DIN 3122 D 20 –ISO 3315, z zabezpieczeniem kołkowym. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główka owalna, z tarczą przełączającą.
Grzechotka dwustronna 3/4" Specjalnie do pracy w ciasnych przestrzeniach Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315 Z wymianą tarczy, drobnozębna i wytrzymała Kąt powrotu 7,2 stopnia Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - D 20, ISO 1174 z trzpieniem blokującym GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1435 g
Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Długość510 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar1435 g
zł 416,48 Netto
/ Sztuka
zł 512,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie