Referencje
Stahlwille:12111010
Rubix:446656
EAN:4018754177776




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 193 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka 3/8" 435-2K 12111010
Grzechotka dwukierunkowa 1/4", 30 zębów
Wykonanie: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
435-2K
Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną główką i ergonomiczną rękojeścią 2-komponentową. Do prac w wąskich przestrzeniach.
Wykonanie: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
435-2K
Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną główką i ergonomiczną rękojeścią 2-komponentową. Do prac w wąskich przestrzeniach.
Mocne strony
Reversible
2-component handle
30 teeth
DIN 3122/ISO 3315
2-component handle
30 teeth
DIN 3122/ISO 3315
Zastosowania
Automotive Industry
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 193 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 245 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie