Rękawice spawalnicze Robod ŻUBR PREMIUM-11


Protective Glove

Referencje
robod:ŻUBR PREMIUM-11
rubix:1041912
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Rozmiar11
Poziom wydajności termicznej (EN 407)413x4x
Główny materiałskóra
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze dwoinowe ŻUBR PREMIUM długość 16" r.11


Made of the highest quality cow split leather. Provided with a fully lined inside. Places most exposed to damage,such as part of the thumb and index finger have an additional application of cow split leather. External seams made of flame retardant Kevlar® threads.

Mocne strony

•The gloves are made of the highest quality cow split leather
The areas most vulnerable to damage, such as part of the thumb, part of the hand and the index finger, have been equipped with an additional split leather application
The upper part is made of one piece of leather. They are fully lined from the inside
The seams are made with non-flammable Kevlar® threads and covered with a sleeve
The ŻUBR® PREMIUM model protective gloves were classified in the second category of personal protective equipment. The product complies with Regulation (EU) 2016/425 and harmonized standards: EN 420, EN 388, EN 407 and EN 12477

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar11
Poziom wydajności termicznej (EN 407)413x4x
Główny materiałskóra
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)100 °C
Kolorżółty
Kolor drugorzędnyczarny
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
25,9 Netto
/ Sztuka
31,86 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar: 11

Wybierz warianty (2)