Łożyska walcowe NSK NJ2308W

Łożysko walcowe NJ23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ2308W
Rubix:664727
Producent:NJ2308W N
EAN:00029176050343
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2308W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1050 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość33 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
  • Termin dostawy na zapytanie