Referencje
SKF:NJ 224 ECML/C3
Rubix:647012
Producent:88877
EAN:7316570540857


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 224 ECML/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, wytrzymywać gwałtowne przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Duża nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustala wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozłączna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustala wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6558 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 430000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 390000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie