Referencje
FAG:Z-529468.RZL-N12BA
Rubix:435362
Producent:0192637080000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 181 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225.45 mm |
| Szerokość | 84.15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-529468.RZL-N12BA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7050 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 181 mm |
| Średnica zewn. | 225.45 mm |
| Szerokość | 84.15 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie