Referencje
SKF:NJ 2310 ECP
Rubix:389278
Producent:13631
EAN:7316577033420


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2310 ECP
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wariantach konstrukcyjnych, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów rolek (jednorzędowe, dwurzędowe lub czterorzędowe) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnego składu (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe wysokiej nośności SKF łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożysk pełnego składu z możliwością pracy z dużymi prędkościami łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Pozycjonują wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Pozycjonują wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1767 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 186000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 186000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 589,14 Netto
/ Sztuka
zł 724,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie