Łożyska walcowe INA SL183016-A

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:SL183016-A
Rubix:595527
Producent:0011293840000
EAN:4054364122997
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość34 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SL183016-A


Łożysko walcowe SL1830. . -TB, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL18 ..-A, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)34x125x125 mm
Waga Logistyczna1430 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość34 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2470 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r220000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr170000 N
zł 636,74 Netto
/ Sztuka
zł 783,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie