Referencje
SKF:NU 238 ECML
Rubix:649737
Producent:471784
EAN:7316575087869


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 55 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 238 ECML
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wykonaniach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o konstrukcjach specjalnych) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i osiągać wysokie prędkości. - Łożyska o pełnym zestawie rolek (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska walcowe SKF łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska o pełnym zestawie rolek z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22300 g |
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 965000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 800000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6971,75 Netto
/ Sztuka
zł 8575,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie