Referencje
FAG:Z-548416.TR2SK
Rubix:823083
Producent:0382126500000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 186 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko Z-548416.TR2SK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 111000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 186 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-548 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie