Łożyska stożkowe FAG 31313-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:31313-XL
FAG:31313-XL
Rubix:433733
Producent:0880586030000
EAN:4064328809802
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 31313-XL


Łożyska stożkowe 313, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria313
Koszstal
Prędkość graniczna6100 rpm
Całkowita szerokość łożyska36 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r188000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr203000 N
zł 300,31 Netto
/ Sztuka
zł 369,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie