Referencje
SKF:32220 J2/DF
Rubix:651980
Producent:37992
EAN:7316570001686


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32220 J2/DF
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10166 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 322 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 880000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 539000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5217,12 Netto
/ Sztuka
zł 6417,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie