Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UELFL207D1W3
Flange Cartridge Unit
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UELFL207D1W3
Rubix:667063
EAN:00029176577901

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFL207D1W3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Wysokość | 34 mm |
| Długość | 161 mm |
| Seria | uelfl |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Ciężar | 1.24 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie