Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSF204/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCSF204/FVSL613
Rubix:2568679
Producent:SUCSF204/FVSL613
EAN:0013992248879
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość26 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSF204/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy kołnierzowy Timken SUCSF 204/FVSL613 ze stali nierdzewnej z czterema otworami montażowymi. Wyposażony w smar stały food-grade (FVSL613) oraz higieniczne uszczelnienie do wymagających środowisk.

Zastosowania

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość26 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałrvs (odlewana stal nierdzewna)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość86 mm
Długość86 mm
Seriasucsf
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Zacisk12.7 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5350 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10900 N
Średnica zewn.52 mm
Typ montażuczteroprzeborowy blok łożyskowy kołnierzowy (kwadratowy)
  • Termin dostawy na zapytanie