Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF211T04
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCF211T04
Rubix:3146129
Producent:UCF.211.T04
EAN:3413529547616




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF211T04
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 162 mm |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.31 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 195,82 Netto
/ Sztuka
zł 240,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie