Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFE206N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFE206N
Rubix:3145307
EAN:3413529537495
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość23.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFE206N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednostronna

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)115x115x45 mm
Waga Logistyczna1174 g
Średnica wewn.30 mm
Szerokość23.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Materiałżeliwo
Długość108 mm
Seriaesfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.15 kg
zł 175,56 Netto
/ Sztuka
zł 215,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie