Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Q-Safe QSG-CR5N01-6
QS5510 Rękawica szara odporna na przecięcie poziom 5 czarna powłoka nitrylowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Q-Safe:QSG-CR5N01-6
Rubix:850698


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 4 |
Szczegóły produktu : QS5510 Szara rękawica z czarną powłoką nitrylową, 5 poziom odporności na przecięcia, rozm. 6
Lekka bezszwowa wkładka dziana z nitrylową powłoką na dłoniKluczowe cechy Osiąga maksymalne wyniki EN388 we wszystkich kategoriachPowłoka nitrylowa zapewnia dobrą przyczepność, szczególnie na powierzchniach oleistychRękawica została zaprojektowana tak, by przylegać ciasno i zapewniać maksymalną zręcznośćElastyczny dziany mankiet zapewnia pewne dopasowanie i utrzymuje dłonie wolne od kurzu i zanieczyszczeń.Cuff Style : Knitted. Finish : Palm. Gauge : 13. Glove Construction : Knitted Palm coated. Length : 240 mm.
Norma : EN388 4544
Norma : EN388 4544
Kolor : Szary/Czarny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 4 |
| Główny materiał | tekstylia |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Długość | 240 mm |
| Materiał | lekka bezszwowa wkładka dziana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny