Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-435 07
ANSELL HYFLEX 11-435
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-435 07
Rubix:448019
Producent:11435070
EAN:0076490483067



Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice odporne na przecięcia 5 - rękawice poliuretanowe na bazie wody
INTERCEPT TECHNOLOGY™ ISO Cut Level D zapewnia najwyższą odporność na przecięcia. Dwuwarstwowa powłoka nitrylowa RIPEL™ zapewnia suchość i wygodę dłoni podczas pracy z zaolejonymi częściami i narzędziami. Przerywana ochrona przed ciepłem kontaktowym podczas pracy z gorącymi częściami o temperaturze do 100 °C.
Długość : 212-261 mm. Kontakt z żywnością : nie. ESD : nie. Sproszkowane : nie. Inne właściwości : nie zawiera silikonu.
Normy : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Długość : 212-261 mm. Kontakt z żywnością : nie. ESD : nie. Sproszkowane : nie. Inne właściwości : nie zawiera silikonu.
Normy : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Colour : Black/Heather Grey
Mocne strony
Wyjątkowo mocne włókna zapewniają znakomitą ochronę przed przecięciami i otarciami, Właściwości antystatyczne podnoszą bezpieczeństwo w obszarach krytycznych, Bez silikonu, Certyfikat Oeko-Tex® 100
Zastosowania
Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia, Wytwarzanie metalu, Przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 76 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 7 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | włókno szklane |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | dyneema®, włókno szklane, lycra®, nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie